Mount. flap wheels 30x20-6x40 A40 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Nr art.: 34557267
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica głowica 30 mm
Długość główki 20 mm
Średnica trzonka 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Specyfikacja C X A-P01
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34557267
EAN / GTIN 9003173162637
Numer producenta 34557267
Numer L L50140 3074
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie