Tyrolit rough cleaning roller 100x100x19,1 S COARSE PREMIUM steel/inox/PVC

Nr art.: 34077301
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 100 mm
Jednostka napędowa Inne
Średnica otworu 19,1 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. zalecana prędkość obrotowa 2 400 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Specyfikacja VL-G GROB
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34077301
EAN / GTIN 9003170773010
Numer producenta 34077301
Numer L L50140 1788
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With the Tyrolit coarse cleaning roller for burnishing machines, you can effortlessly remove rust, paint, lacquer and underbody sealant from your workpiece.
  • The porous nylon fibers, enriched with aggressive abrasives, rise to any challenge.
  • Especially for cleaning large, evenness faces, this high performance tool is perfect.
  • In addition, the structure of the nylon fibers prevents clogging or loading of the roll and significantly increases working comfort.

Cecha szcz.:

  • Form: Coarse cleaning VLIES Flap Wheel
  • Specification : VL-G COARSE
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Drill hole: 19.1 mm
  • Grain size: 20
  • Material suitability: Stainless steel;Plastics / PVC;Steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Burnishing machine

Zaleta:

  • Maximum lifetime and perfect surface result
  • Universal tool
  • For quiet and low-fatigue working

Zastosowanie:

  • Best results at a speed of 2400 rpm
  • Note maximum speed

Materiał:

  • Stainless steel/Plastics / PVC/Steel
  • Stainless steel/Plastics / PVC/Steel

Pasuje do:

  • Burnishing machine

Zalecenie:

  • Best results at a speed of 2400 rpm
  • Note maximum speed

Wskazówka:

  • For removing rust, paint and underbody sealant as well as for preparing surfaces for welding, soldering and anodising

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie