Krótkie narzędzia do gwintowania z węglików spiekanych w wersji lewoskrętnej do produkcji gwintów wewnętrznych ISO ze stali hartowanej

Nr art.: 5605677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605677
EAN / GTIN 7291075221367
Numer producenta 5605677
Numer L L24210 432

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 5,95 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 1,25 mm, średnica nominalna gwintu M8, średnica nominalna gwintu M8, rozmiar gwintu M8, rozmiar gwintu M8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 5,95 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,25 mm
  • Średnica nominalna gwintu M8
  • Długość użytkowa (LU) 24 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie