Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do gwintów o profilu częściowym 55°

Nr art.: 3311845
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta SD TRD32-W55-4T-SP15 IC908
Długość całkowita L 7,7 mm
Seria SOLIDTHREAD
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
min. średnica skrawania D1 32 mm
Maks. długość ostrzy 4 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311845
EAN / GTIN 7291075380712
Numer producenta 3311845
Numer L L24060 490

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (OAL) 7,7 mm
  • Typ gwintu (THFT) VP55

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie