Pełnowęglikowy frez do gwintów z chłodzeniem wewnętrznym i szlifem odciążającym do głębokich gwintów ISO

Nr art.: 5606836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 20 mm
Materiał skrawający VHM
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 56 mm
Długość całkowita L 105 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606836
EAN / GTIN 7291075286007
Numer producenta 5606836
Numer L L24210 406

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 20 mm, długość całkowita (OAL): 105 mm, skok gwintu (TP): 2 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 34 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 105 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 2 mm
  • Długość użytkowa (LU) 56 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie