MTECSH 0606C24 1.25ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

Número de artículo: 5605677
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605677
EAN / GTIN 7291075221367
Número del fabricante 5605677
Número L L24210 432

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5.95 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.95 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm
  • Tamaño de rosca M8
  • Longitud utilizable (LU) 24 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos