Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5604786
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Długość użytkowa L1 14 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604786
EAN / GTIN 7291075145663
Numer producenta 5604786
Numer L L24210 554

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4,65 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 1 mm, średnica nominalna gwintu M6, średnica nominalna gwintu M6, rozmiar gwintu M6, rozmiar gwintu M6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4,65 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1 mm
  • Średnica nominalna gwintu M6
  • Długość użytkowa (LU) 14 mm