MTECSH 0606C24 1.25ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: 5605677
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605677
EAN / GTIN 7291075221367
Réf. fabricant 5605677
Article hors catalogue L24210 432

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5.95 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5.95 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Taille du filetage M8
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout