Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5667129
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 39 mm
Materiał skrawający VHM
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15,5 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5667129
EAN / GTIN 7291075145953
Numer producenta 5667129
Numer L L24210 15

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 2,4 mm, długość całkowita (OAL): 39 mm, skok gwintu (TP): 0,5 mm, średnica nominalna gwintu M3, średnica nominalna gwintu M3, rozmiar gwintu M3, rozmiar gwintu M3

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 39 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,5 mm
  • Średnica nominalna gwintu M3
  • Długość użytkowa (LU) 15,5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie