Frez pełnowęglikowy do gwintów ISO z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa. Może być używany tylko z gwintami wewnętrznymi.

Nr art.: 5605051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 39 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605051
EAN / GTIN 7291075197815
Numer producenta 5605051
Numer L L24210 533

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 11,8 mm, długość całkowita (OAL): 105 mm, skok gwintu (TP): 2 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 11,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 39 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 105 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 2 mm
  • Długość użytkowa (LU) 39 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie