{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Seria | M12 | |
| Stopień ochrony IP | IP68 | |
| Oznaczenie producenta | Kanalinspektionskamera 26m; M12SICO26-0 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Włącznik/wyłącznik | tak | |
| Czujnik kamery | CMOS | |
| Długość sondy | 26 000 mm | |
| Średnica sondy | 9,5 mm | |
| Rozdzielczość kamery | 1920×1080 px | |
| Średnica głowicy kamery | 20 mm | |
| Źródło światła | Lampki LED | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Endoskop |
| Numer artykułu | 4933498230 | |
| EAN / GTIN | 4058546520991 | |
| Numer producenta | 4933498230 | |
| Numer L | L01870 118792 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |