M12BS-402C Akumulatorowa piła taśmowa

Nr art.: 4933441805
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas ładowania na akumulator 1,33 h
Seria M12
Oznaczenie producenta M12 BS-402C; M12BS-402C
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Do materiału aluminium; INOX; z tworzywa sztucznego; stal
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Softgrip; Wielostopniowa regulacja prędkości; z oświetleniem LED; Bez iskrzenia; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 85
Rodzaj produktu Piła taśmowa
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933441805
EAN / GTIN 4002395002344
Numer producenta 4933441805
Numer L L00800 22
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa i lekka piła taśmowa akumulatorowa do obsługi jedną ręką i prac nad głową
  • Idealny do prac w trudno dostępnych miejscach
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Wszechstronne zastosowanie w różnych materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, miedź, tworzywa sztuczne i aluminium
  • Czyste cięcia bez iskier i zadziorów
  • Nowatorska osłona taśmy tnącej chroni użytkownika przed kontaktem z taśmą i umożliwia szybką wymianę taśmy bez użycia narzędzi.
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12
  • Zakres dostawy: Piła taśmowa

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 85
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,2
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 80
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-85
  • wersja produktu: M12 BS-402C
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: Ostrze 18 TPI

W dostawie:

2 x 12 V / 4.0 Ah Red Li-Ion battery, quick charger C12 C, 1 x saw blade, carrying case