• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

M12 SICO26-0 - CAM D'INSP CANAL 26Mx20MM

Réf.: 4933498230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Série M12
Indice de protection IP IP68
Référence fabricant Kanalinspektionskamera 26m; M12SICO26-0
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Interrupteur marche/arrêt oui
Capteur caméra CMOS
Longueur sonde 26 000 mm
Diamètre sonde 9,5 mm
Résolution caméra 1920×1080 px
Diamètre tête de caméra 20 mm
Source de lumière lampes à LED
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit endoscope

Identification et classification

Référence article 4933498230
EAN / GTIN 4058546520991
Réf. fabricant 4933498230
Article hors catalogue L01870 118792
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le système de caméra MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir le tambour qui répond au mieux à ses contraintes sur son chantier
  • La nouvelle caméra HD auto-nivelante de 20 mm se met de niveau automatiquement
  • Flexible de 26 m de long et de 9.5 mm de diamètre qui permet de traverser plusieurs coudes de 40 mm de diamètre et de 90 degrés
  • Smart-Hub intégré avec un port USB pour le stockage des vidéos et des photos
  • La connectivité Wifi permet à la caméra d'inspection de transférer des vidéos et des photos par USB-A, USB-C
  • Grâce à son design compact, la caméra d'inspection est facile à ranger dans un fourgon et peut être utilisée dans des espaces restreints
  • Sonde intégrée pour une localisation facile: fréquence de 512 Hz qui permet de la détecter avec la plupart des détecteurs du marché
  • Peut-être utilisé avec les moniteurs M12™ et M18™ ou l'application avec l'application mobile
  • Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
  • Poignée supérieure pour rendre le transport du tambour plus ergonomique
  • Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance et qui limite les mouvements involontaires du tambour
  • Éclairage LED optimisé pour les canalisations de 32 mm à 75 mm
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: en carton
  • diamètre du câble: 9,5 mm
  • Résolution de la caméra: 1080p px
  • Longueur du câble de la caméra: 26 m
  • Diamètre de la tête de caméra: 20 mm
  • Puissance max. Diamètre de tuyau: DN100
  • Diamètre de tuyau: 40 mm
  • Classe de protection de la tête de caméra: IP68
  • fréquence de sonde: 512 Hz
  • Tension: 12 V
  • Numéro UN: UN 3091

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton