M12A3PLO-401C Laser akumulatorowy

Nr art.: 4933499002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas pracy 10 h
Seria M12
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta M12A3PLO-401C
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 50 m
Dokładność 0,3 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Czas niwelacji 3 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal; 5/8 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 3
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Z odbiornikiem
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Złącze Połączenie z aplikacją
Masa całkowita 2 130 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933499002
EAN / GTIN 4058546528713
Numer producenta 4933499002
Numer L L01870 118886
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zielony laser 360 stopni z 3 płaszczyznami oferuje funkcjonalność typu „wszystko w jednym” z jedną linią poziomą i dwiema liniami pionowymi, umożliwiając szybkie i łatwe wyrównywanie, regulację wysokości, prostowanie i przenoszenie, dzięki czemu można pokryć duże powierzchnie za pomocą jednego narzędzia.
  • Funkcja automatycznego wyrównywania obraca się do punktu, zapewniając szybsze wyrównanie i łatwą konfigurację.
  • Zasięg ustawiania wynoszący 38 m dzięki dołączonemu zestawowi czujnika i pilota zdalnego sterowania do zastosowań na dużych odległościach
  • Zielona dioda laserowa o wysokiej intensywności, która zapewnia o 70% jaśniejszą linię lasera w porównaniu z modelem M12 3PL i jest zoptymalizowana do pracy na dużych odległościach oraz w jasnym otoczeniu.
  • Wraz z akumulatorem M12 B4 zapewnia ponad 10 godzin pracy przez cały dzień.
  • System wahadłowy z 3 trybami pracy: Tryb ręczny do stosowania pod każdym kątem, tryb samopoziomowania, który sygnalizuje nierówności w zakresie 4 stopni, oraz tryb blokady wahadła, chroniący elementy podczas transportu.
  • Zintegrowany uchwyt magnetyczny z wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich zamontowanymi z tyłu, gwintem statywowym 1/4 cale i 5/8 cale oraz otworem do zawieszania – umożliwia mocowanie do stalowych stojaków, drewnianych stojaków i statywów.
  • Solidna, obudowa z nadrukiem o stopniu ochrony IP 54. Laser jest odporny na wodę i zabrudzenia oraz wytrzymuje upadki z wysokości do 1 m.
  • Mikrosterowanie w zakresie 10 stopni, które obraca się punktowo, oraz makroobrót w zakresie 360 stopni dla szybszego ustawiania punkt-punkt.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja raportowania zapewnia pełny protokół aktywności i dokładności narzędzi.
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 4,0 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 1
  • zakres roboczy: 38 m
  • Obszar roboczy z odbiornikiem: 50 m
  • Dostarczane w: Walizka transportowa
  • Dokładność przy odległości 30 m (plus/minus): 0,3 mm
  • masa z akumulatorem: 2,13 (M12 B4) kg
  • Klasa ochrony IP: 54
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Klasyfikacja laserowa: Klasa 2
  • Kolor linii lasera: Światło zielone
  • samopoziomowanie: 4 stopnia
  • Czas samopoziomowania: 3 s
  • Napięcie: 12V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

1 x M12 B4 battery, C12 C, transport case, laser detector, HI-VIST target plate, detector clamp, 2 x AA batteries

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M12" Zobacz wszystkie