{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Serie | M12 | |
| Clase de protección IP: | IP68 | |
| Denominación del fabricante | Kanalinspektionskamera 26m; M12SICO26-0 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Interruptor ON/OFF | sí | |
| Cámara con sensor | CMOS | |
| Longitud de la sonda | 26.000 mm | |
| Diámetro de la sonda | 9,5 mm | |
| Resolución de la cámara | 1920×1080 px | |
| Diámetro del cabezal de la cámara | 20 mm | |
| Fuente de luz | Lámpara LED | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Endoscopio |
| Número de artículo | 4933498230 | |
| EAN / GTIN | 4058546520991 | |
| Número del fabricante | 4933498230 | |
| Número L | L01870 118792 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |