M12SICO20-0 Kamera do inspekcji kanałów

Nr art.: 4933498231
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria M12
Stopień ochrony IP IP68
Oznaczenie producenta M12SICO20-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Czujnik kamery CMOS
Długość sondy 20 000 mm
Średnica sondy 7,5 mm
Rozdzielczość kamery 1280×800 px
Długość kabla aparatu 20 000 mm
Średnica głowicy kamery 16 mm
Źródło światła Lampki LED
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498231
EAN / GTIN 4058546521004
Numer producenta 4933498231
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Modułowy system kamer MILWAUKEE® umożliwia użytkownikowi wybór bębna kamery, który najlepiej odpowiada jego konkretnym wymaganiom na placu budowy.
  • Nowa samopoziomująca kamera HD 16 mm gwarantuje najwyższej jakości obraz nawet w złych warunkach oświetleniowych.
  • Ultraelastyczny drążek o długości 20 m i średnicy 7,5 mm, przechodzący przez kilka zagięć 90 stopni o średnicy 38 mm.
  • Zintegrowany inteligentny hub z portem USB do przechowywania danych
  • Dzięki funkcji Wi-Fi kamera do inspekcji kanalizacji może przesyłać dane przez USB-A, USB-C i bezprzewodowo.
  • Dzięki niewielkim rozmiarom kamera łatwo mieści się w każdym samochodzie dostawczym i może być używana w bardzo ograniczonej przestrzeni.
  • Wbudowana sonda ułatwiająca lokalizację: 512 Hz do stosowania ze wszystkimi popularnymi urządzeniami lokalizacyjnymi
  • Może być używany z monitorami M18 i M12 oraz aplikacją Pipeline Inspection App.
  • Całkowicie zamknięte cewki zapewniające lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami
  • Górny uchwyt ułatwiający transport
  • Gumowy stojak do przechowywania cewki z tyłu. 12 diod LED zapewniających lepsze oświetlenie rur odpływowych
  • Najlepsza geometria LED zapewniająca optymalne oświetlenie odpływów 32 mm i 100 mm

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: w kartonie
  • średnica kabla: 7,5 mm
  • Rozdzielczość kamery: 1080 px
  • Długość kabla kamery: 20 m
  • średnica głowicy kamery: 16 mm
  • średnica rury: 38 mm
  • Klasa ochrony głowicy kamery: IP68
  • częstotliwość sondy: 512 Hz
  • Napięcie: 12V
  • Numer UN: UN 3091

W dostawie:

No batteries included, no charger included, in box

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "M12" Zobacz wszystkie