• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SICO26-0 Kanalinspektionskamera 26m

Artikel-Nr.: 4933498230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Serie M12
IP Schutzart IP68
Herstellerbezeichnung Kanalinspektionskamera 26m; M12SICO26-0
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Ein-/Aus-Schalter ja
Sensor Kamera CMOS
Länge Sonde 26 000 mm
Durchmesser Sonde 9,5 mm
Auflösung Kamera 1920×1080 px
Durchmesser Kamerakopf 20 mm
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498230
EAN / GTIN 4058546520991
Herstellernummer 4933498230
L-Nummer L01870 118792
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das modulare MILWAUKEE®-Kamerasystem ermöglicht es dem Anwender, die Kameratrommel auszuwählen, die seinen spezifischen Anforderungen auf der Baustelle am besten entspricht
  • Die neue selbstnivellierende 20 mm HD Kamera garantiert erstklassige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • 26 m lange, 9.5 mm flexible Schubstange, die durch mehrere 40 mm 90 Grad Biegungen geführt werden kann
  • Integrierter Smart-Hub mit einem USB-Anschluss zur Datenspeicherung
  • Dank der Wi-Fi-Funktionalität kann die Kanalisationsinspektionskamera Daten über USB-A, USB-C und kabellos übertragen
  • Mit ihrer geringen Stellfläche lässt sich die Kamera leicht in jedem Transporter verstauen und kann auf engstem Raum eingesetzt werden
  • Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Kann mit dem M18 und M12 Monitor und der Pipeline Inspection App verwendet werden
  • Vollständig geschlossene Spulen für besseren Schutz vor Verschmutzung
  • Oberer Griff für leichteren Transport
  • Gummiständer zum Abstellen der Spule auf der Rückseite. 12 LEDs zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren
  • Beste LED-Geometrie für optimale Ausleuchtung von 32 mm bis 75 mm Abflüssen
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Kabeldurchmesser: 9.5 mm
  • Kamera Auflösung: 1080p px
  • Kamerakabellänge: 26 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 20 mm
  • Max. Rohrdurchmesser: DN100
  • Rohr-Durchmesser: 40 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: IP68
  • Sondenfrequenz: 512 Hz
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3091

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb