{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Czas pracy | 13 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | M12 | |
| Oznaczenie producenta | M12PL Akku-Ortungsgerät | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Materiały wykrywalne | Przewody pod napięciem | |
| Wskazanie sygnału | optyczny | |
| Masa całkowita | 2 600 g | |
| Rodzaj produktu | Lokalizator |
| Numer artykułu | 4933471995 | |
| EAN / GTIN | 4058546298944 | |
| Numer producenta | 4933471995 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |