M12BS-0 Akumulatorowa piła taśmowa

Nr art.: 4933431310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria M12
Oznaczenie producenta M12 BS-0; M12BS-0
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Do materiału aluminium; INOX; z tworzywa sztucznego; stal
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Softgrip; Wielostopniowa regulacja prędkości; z oświetleniem LED; Bez iskrzenia; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 85
Rodzaj produktu Piła taśmowa
Masa całkowita 2,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933431310
EAN / GTIN 4002395242092
Numer producenta 4933431310
Numer L L00820 336
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa i lekka piła taśmowa akumulatorowa do obsługi jedną ręką i prac nad głową
  • Idealny do prac w trudno dostępnych miejscach
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Wszechstronne zastosowanie w różnych materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, miedź, tworzywa sztuczne i aluminium
  • Czyste cięcia bez iskier i zadziorów
  • Nowatorska osłona taśmy tnącej chroni użytkownika przed kontaktem z taśmą i umożliwia szybką wymianę taśmy bez użycia narzędzi.
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12
  • Zakres dostawy: Piła taśmowa

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 85
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,8
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,6
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-85
  • wersja produktu: M12 BS-0
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: Piła taśmowa

W dostawie:

Electronics with infinitely variable band speed, Clean, spark-free and burr-free cuts, Saw shoe for precise band guidance, Vibration-free operation for precision cuts, Innovative safety band cover protects the user from contact with the band and allows fast and tool-free band change, LED interface lighting, Handle with soft grip, Battery charge indicator.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M12" Zobacz wszystkie