Zszywacz akumulatorowy, oznaczenie producenta: M12BST

Nr art.: 078402 M12BST
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
2 szt.
Akumulator wymienny
tak
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów
12 V
Pojemność akumulatora
2 Ah
Czas ładowania na akumulator
0,67 h
Z możliwością ponownego naładowania
tak
Seria
M12
Oznaczenie producenta
M12BST
Opakowanie
Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Wersja
Zszywacz akumulatorowy
Maksymalna głębokość osadzania
14 mm
Typ zszywek
G
Rodzaj produktu
Zszywacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078402 M12BST
EAN / GTIN 4058546028077
Numer producenta 4933459635
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy i wydajny zszywacz akumulatorowy M12™ ze zintegrowanym suwakiem zszywek i uchwytem antypoślizgowym. Nawet 2000 zszywek na naładowanie akumulatora 2,0 Ah. Zabezpieczenie przed pracą z pustym magazynkiem.

Opis:

  • Kompaktowy i wydajny zszywacz akumulatorowy umożliwiający komfortową pracę
  • Zawsze gotowy do działania dzięki technologii „Ready to Fire”
  • Łatwe i szybkie przełączanie pomiędzy wyzwalaniem pojedynczym strzałem a wyzwalaniem stykowym
  • Nawet 2000 zszywek na naładowanie akumulatora 2,0 Ah
  • Do typów T11 T50 i T140 – zszywki 10,6 mm o szerokości od 6 do 14 mm
  • Zabezpieczenie przed pracą z pustym magazynkiem
  • Kompaktowe wymiary i niska masa, dzięki czemu można pracować nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Regulowany klips na pasek
  • Pełna kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®-M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator wchodzący w zakres dostawy: 2 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • System akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • By technology: Brushed
  • Produkt dostarczany w: Pojemnik HD
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 1,6
  • Ładowarka wchodząca w zakres dostawy: C12 C
  • Stacja ładowania dostępna: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • Wariant produktu: M12 BST-202X
  • Napięcie [V]: 12

Pasuje do:

Zszywki typu G o maksymalnej głębokości osadzania wynoszącej 6-14 mm.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator 12 V / 2,0 Ah, ładowarka C12 C, HD-Box.