M12FBS64-0C FUEL™ akumulatorowa piła taś

Nr art.: 4933478440
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria M12
Oznaczenie producenta M12 FBS64-0C; M12FBS64-0C
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Do materiału aluminium; INOX; z tworzywa sztucznego; stal
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Silnik bezszczotkowy; Wielostopniowa regulacja prędkości; z oświetleniem LED; Bez iskrzenia; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 174
Rodzaj produktu Piła taśmowa
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478440
EAN / GTIN 4058546346317
Numer producenta 4933478440
Numer L L00800 2395
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Piła taśmowa 12 V o zdolności cięcia 64 mm
  • Kompaktowa, lekka konstrukcja, szczególnie przydatna do cięcia nad głową jedną ręką w istniejących instalacjach i w ciasnych przestrzeniach
  • Spust o zmiennej prędkości umożliwiający szybką i łatwą regulację prędkości
  • Zintegrowana osłona ostrza chroni użytkownika przed obrażeniami, uniemożliwiając dostęp do ostrza – wymiana bez użycia narzędzi w ciągu kilku sekund.
  • Mechanizm blokujący ostrze piły bez użycia narzędzi, umożliwiający szybką i łatwą wymianę ostrza piły
  • Dwustopniowy spust, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu spustu
  • Regulowane buty z możliwością zapięcia
  • Hak metalowy do łatwego i bezpiecznego zawieszenia urządzenia
  • Zintegrowane oświetlenie LED do oświetlenia stanowiska pracy
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 174
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,2
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-174
  • wersja produktu: M12 FBS64-0C
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, carrying case