M12PL-201C Akumulatorowe urządzenie loka

Nr art.: 4933478615
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Czas pracy 13 h
Seria M12
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta M12PL Akku-Ortungsgerät
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Materiały wykrywalne Przewody pod napięciem
Wskazanie sygnału optyczny
Masa całkowita 2 600 g
Rodzaj produktu Lokalizator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478615
EAN / GTIN 4058546348083
Numer producenta 4933478615
Numer L L01870 116907
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Urządzenie do lokalizacji akumulatorów: 2 anteny promieniujące, które mogą lokalizować sondy i śledzić przewody pod napięciem – całkowicie bez zakłóceń sygnału
  • Urządzenie lokalizacyjne zasilane akumulatorem osiąga czas pracy do 13 godzin przy użyciu akumulatora M12™ 2,0 Ah, dzięki czemu nie wymaga wymiany baterii.
  • 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z podświetlanymi przyciskami dla lepszej widoczności
  • Aktywne wskaźniki wyprzedzające: Symbol strzałki wskazuje kierunek sondy, a wskazówka kompasu wyznacza przebieg linii pod napięciem.
  • Zamknięta komora akumulatora zapewniająca ochronę IP65
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,6
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • wersja produktu: M12 PL-201C
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 1 x przewód USB

W dostawie:

1 x M12 B2 battery pack, C12 C charger, transport case, 1 x USB cable

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M12" Zobacz wszystkie