{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Řada | M12 | |
| Typ krytí IP | IP68 | |
| Označení výrobce | Kanalinspektionskamera 26m; M12SICO26-0 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Vypínač | ano | |
| Senzorová kamera | CMOS | |
| Délka sondy | 26 000 mm | |
| Průměr sondy | 9,5 mm | |
| Rozlišení kamery | 1920×1080 px | |
| Průměr hlavy kamery | 20 mm | |
| Zdroj světla | LED svítilna | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 4933498230 | |
| EAN / GTIN | 4058546520991 | |
| Číslo výrobce | 4933498230 | |
| L-číslo | L01870 118792 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |