{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5,5 Ah | |
| Serie | M18 | |
| Herstellerbezeichnung | M18BLTS | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schnittleistung in Stahl max. | 44 mm | |
| Produktart | Schere | |
| Eigenschaften | LED-Leuchte |
| Artikelnummer | 4933480866 | |
| EAN / GTIN | 4058546411510 | |
| Herstellernummer | 4933480866 | |
| L-Nummer | L01870 118003 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |