M18BLTS-551 akumulátorové teleskopické nůžky na větve M18BLTS-551 akumulátorové teleskopické nůžky na větve

Artiklové číslo: 4933480866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Řada M18
Označení výrobce M18BLTS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Řezný výkon v oceli max. 44 mm
Druh produktu nůžky
Vlastnosti Svítilna LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933480866
EAN / GTIN 4058546411510
Číslo výrobce 4933480866
L-číslo L01870 118003
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkon pro řezání větví do tloušťky 4,4 cm
  • Teleskopická funkce umožňuje prodloužení od 2,1 do 3 metrů pro všestranné použití
  • Až 2000 řezů v 2,5 cm tlustém měkkém dřevě s baterií M18™ s VYSOKÝM VÝKONEM™ 5,5 Ah
  • Řemenice hřídele pro větší kontrolu a optimální podporu
  • Zatahovací hák umožňuje uživateli stáhnout větve, které uvízly
  • Bezkartáčový motor, bateriový zdroj REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, výdrž a odolnost
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Max. Řezný výkon: 44 mm
  • Funkce teleskopu: Ano

Rozsah dodávky:

1 x M18 HB5.5 baterie, nabíječka M12-18 FC, v balení

Vhodné produkty

Ze stejné série "M18" Zobrazit všechny