{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5,5 Ah | |
| Serie | M18 | |
| Denominación del fabricante | M18BLTS | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Capacidad de corte en acero máx. | 44 mm | |
| Tipo de producto | tijera | |
| Características | Lámpara LED |
| Número de artículo | 4933480866 | |
| EAN / GTIN | 4058546411510 | |
| Número del fabricante | 4933480866 | |
| Número L | L01870 118003 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |