{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Stopień ochrony IP | IPX4 | |
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-0 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Pompa | |
| Materiał | Metal; z tworzywa sztucznego | |
| Długość | 1 270 mm | |
| Masa | 6,6 kg |
| Numer artykułu | 4933498559 | |
| EAN / GTIN | 4058546524289 | |
| Numer producenta | 4933498559 | |
| Numer L | L01870 118892 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |