M18FOPH-BA Nasadka dmuchawy

Nr art.: 4932492668
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FOPH-BA
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. prędkość powietrza 193 km/h
Rodzaj produktu Dmuchawa
Funkcje Dmuchanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492668
EAN / GTIN 4058546475390
Numer producenta 4932492668
Numer L L01870 118202
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Przepływ powietrza do 14,2 m³/min przy prędkości 193 km/h zapewnia skuteczne usuwanie liści, żwiru i tłucznia.
  • Skutecznie czyści ciasne kąty i inne trudno dostępne miejsca.
  • Dostanie się materiałów pod występy lub inne obiekty w celu ich usunięcia
  • Kompatybilny z płaskimi i stożkowymi nasadkami dysz
  • Osiąga pełną moc w mniej niż 1 sekundę, zapewniając natychmiastowy przypływ mocy
  • Kompatybilny z systemem mocowania MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™

Cecha szcz.:

  • prędkość powietrza: 0–193 km/h
  • Objętość powietrza stopień 1: 0-14,2

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18 FUEL" Zobacz wszystkie