M18FNB35-502X Akumulatorowa gryzarka

Nr art.: 4933498983
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FNB35-502X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 3,5 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 3,5 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 4 mm
Rodzaj produktu Nożyce skokowe
Właściwości Latarka diodowa
Masa 6,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498983
EAN / GTIN 4058546528522
Numer producenta 4933498983
Numer L L01870 118891
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierwsza bezprzewodowa przecinarka o maksymalnej wydajności cięcia stali konstrukcyjnej: 3,5 mm, ze stali nierdzewnej: 2,8 mm, z aluminium: 4,0 mm
  • Maksymalna kontrola dla każdego materiału, dzięki 4-stopniowemu trybowi prędkości idealnie nadaje się do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium.
  • Funkcja automatycznego uruchamiania, która uruchamia się powoli i osiąga pełną prędkość, gdy narzędzie wykryje, że użytkownik wykonuje cięcie.
  • Bez użycia narzędzi zmiana kierunku cięcia w krokach co 90 stopni
  • Wymiana uchwytu matrycy i stempla bez użycia narzędzi
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.
  • Worek na wióry zapewniający czyste środowisko pracy
  • Oświetlenie LED zapewniające lepszą widoczność obszaru roboczego
  • Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający wibracje
  • Zintegrowany haczyk do paska i punkt mocowania smyczy
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 5,0 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • masa z akumulatorem: 6,5 (M18 B5) kg
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Maksymalna wydajność cięcia w aluminium: 4 mm
  • Maks. Wydajność cięcia stali konstrukcyjnej: 3,5 mm
  • Maks. Wydajność cięcia stali nierdzewnej : 2,8 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

2 x M18 B5 batteries, M12-18 FC charger, HD box