M18FPFT-0 Urządzenie do wprowadzania kab

Nr art.: 4933471952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18 FUEL™ Akku-Kabeleinziehgerät
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla
Długość taśmy 72 m
Mechanizm pociągowy Linka
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Właściwości Do zastosowania na budowach; Powłoka antypoślizgowa
Masa 6 400 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471952
EAN / GTIN 4058546298517
Numer producenta 4933471952
Numer L L00800 2863
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa wciągarka kablowa M18 FUEL™ jest pierwszą tego typu maszyną przeznaczoną do użytku profesjonalnego.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ umożliwia przetwarzanie maksymalnie 72 m kabla.
  • AUTO-RUN™ z zasilaniem z akumulatora do przodu i do tyłu – bardziej wydajne i szybsze rozwiązanie w porównaniu z innymi rozwiązaniami ręcznymi
  • Mniejsze zmęczenie użytkownika – zwłaszcza w przypadku odwróconych instalacji
  • Szybka i łatwa wymiana 4 rodzajów bębnów – bębny 36 m i 72 m (taśma stalowa) oraz bębny 30 m i 60 m (taśma nieprzewodząca)
  • Własna konstrukcja bębna, zapobiegająca splątaniu kabla podczas przewijania do przodu i do tyłu.
  • Czuły przełącznik prędkości zapewniający maksymalną kontrolę podczas przesuwania lub cofania linki
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 6,4 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 6,4
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • wersja produktu: M18 FPFT-0
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Tylko urządzenie, bez bębna

W dostawie:

No batteries included, No charger included, in box, Device only, no drum