M18 FOPH-BA /MULTIUTENSILE

Número de artículo: 4932492668
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FOPH-BA
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Velocidad del aire máx. 193 km/h
Tipo de producto Soplador
Funciones Soplado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492668
EAN / GTIN 4058546475390
Número del fabricante 4932492668
Número L L01870 118202
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Caudal de aire de hasta 14,2 m³/min a 193 km/h para la eliminación eficiente de hojas, grava y grava
  • Limpia eficazmente ángulo apretado y otras áreas de difícil acceso
  • Llega a materiales debajo de repisas u otros objetos para eliminarlos
  • Compatible con accesorios de boquilla plana y cónica
  • Alcanza el acelerador completo en menos de 1 segundo para la salida de potencia instantánea
  • Compatible con el sistema de montaje MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power HEAD QUIK-LOK™

Característica:

  • Velocidad del aire: 0 - 193 km/h.
  • Volumen de aire de nivel 1: 0 - 14,2

Productos adecuados

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos