M18FHETE22-802 Akumulatorowe nożyce do ż

Nr art.: 4933498516
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 8 Ah
Czas pracy 50 h
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FHETE22-802
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Dmuchawa
Długość całkowita 2 160 mm
Masa całkowita 6,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498516
EAN / GTIN 4058546523855
Numer producenta 4933498516
Numer L L01870 118909
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Długość całkowita narzędzia wynosząca 216 cm umożliwia manewrowanie podczas prac nad głową.
  • Noże o długości 60 cm, podwójnie szlifowane, zapewniające czyste cięcia
  • Odległość między ostrzami 25 mm do cięcia gałęzi o grubości do 22 mm
  • 13 różnych pozycji oraz głowica obracająca się o 270 stopni, która dociera nawet do trudno dostępnych miejsc
  • Obrotowy uchwyt zmniejsza zmęczenie podczas użytkowania
  • Pozycja przechowywania, która umożliwia użytkownikowi bezpieczny transport narzędzia
  • Do 50 minut pracy z akumulatorem M18™ FORGE™ 8,0 Ah
  • Odłączany uchwyt dla lepszej kontroli
  • Wyściełany uchwyt zapewniający optymalne ułożenie dłoni i większy komfort
  • Osłona ostrza noża chroniąca nóż i zapobiegająca przypadkowemu uszkodzeniu ogrodzeń lub innych przedmiotów
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 8 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: w kartonie
  • długość całkowita: 216 cm
  • masa z akumulatorem: 6,4 (M18 FB8) kg
  • liczba skoków: 3500 min-1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3500 min-1
  • Maks. Wydajność cięcia: 22 mm
  • Odległość między nożami: 25 mm
  • Długość ostrza piły: 65 cm
  • długość cięcia: 600 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

2 x M18 FB8 battery packs, M12-18 FC charger, in box