{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | FUEL | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
| oznaczenie producenta | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
| maks. głębokość cięcia | 34 mm | |
| masa | 2,5 kg | |
| maks. wibracje wg EN | 3,4 m/s2 | |
| zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| układ czuwakowy | nie | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Kickbackstop | nie | |
| Połączenie z aplikacją | OneKey | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077140 M18FSAGB | |
| EAN / GTIN | 4058546346218 | |
| Numer producenta | 4933478430 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |