M18FOPH-BA Nástavec pro dmychadlo

Artiklové číslo: 4932492668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Jmenovité napětí 18 V
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Řada M18 FUEL
Označení výrobce M18FOPH-BA
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rychlost vzduchu max. 193 km/h
Druh produktu Ventilátor
Funkce Vyfukování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492668
EAN / GTIN 4058546475390
Číslo výrobce 4932492668
L-číslo L01870 118202
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 14,2 m³/min průtok vzduchu při 193 km/h pro efektivní odstraňování listů, štěrku a štěrku
  • Efektivně čistí úzké úhly a další obtížně dosažitelné oblasti
  • Dosáhne materiálů pod římsami nebo jinými předměty, aby je odstranil
  • Kompatibilní s plochými a kuželovými nástavci trysek
  • Dosáhne plného plynu za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon
  • Kompatibilní s montážním systémem QUIK-LOK™ venkovní HLAVY Power M18 FUEL™ společnosti MILWAUKEE® M18 FUEL™

Charakteristika:

  • Rychlost vzduchu: 0 - 193 km/h.
  • Objem vzduchu úrovně 1: 0 - 14,2