M18FPFT-202 A-zestaw kabli 36 m zestaw s

Nr art.: 4933471953
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18 FUEL™ Akku-Kabeleinziehgerät
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Bęben kablowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471953
EAN / GTIN 4058546298524
Numer producenta 4933471953
Numer L L00800 837
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa wciągarka kablowa M18 FUEL™ jest pierwszą tego typu maszyną przeznaczoną do użytku profesjonalnego.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ umożliwia przetwarzanie maksymalnie 72 m kabla.
  • AUTO-RUN™ z zasilaniem z akumulatora do przodu i do tyłu – bardziej wydajne i szybsze rozwiązanie w porównaniu z innymi rozwiązaniami ręcznymi
  • Mniejsze zmęczenie użytkownika – zwłaszcza w przypadku odwróconych instalacji
  • Szybka i łatwa wymiana 4 rodzajów bębnów – bębny 36 m i 72 m (taśma stalowa) oraz bębny 30 m i 60 m (taśma nieprzewodząca)
  • Własna konstrukcja bębna, zapobiegająca splątaniu kabla podczas przewijania do przodu i do tyłu.
  • Czuły przełącznik prędkości zapewniający maksymalną kontrolę podczas przesuwania lub cofania linki
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 7,0 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 7,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • wersja produktu: Zestaw M18 FPFT-202 36 m ST
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Bęben z taśmą stalową 36 m x 3 mm

W dostawie:

2 x M18 B2 battery packs, M12-18 FC, in box, 36 m x 3 mm steel strap drum