M18FCOS230-0 Akumulatorowa przecinarka d

Nr art.: 4933471696
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18 FCOS230-0; M18FCOS230-0
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 230 mm
Właściwości OneKey; Bluetooth; Wskaźnik poziomu naładowania; Hamulec silnika; Silnik bezszczotkowy
Rodzaj produktu Piła nieokreślona
Masa całkowita 6,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471696
EAN / GTIN 4058546295950
Numer producenta 4933471696
Numer L L00800 910
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierwsza akumulatorowa przecinarka 18 V/230 mm o mocy wystarczającej do cięcia betonu zbrojonego, a jednocześnie o 50% lżejsza od dostępnych na rynku urządzeń spalinowych.
  • Natychmiastowy rozruch bez konieczności przygotowywania i wlewania mieszanki benzyny z olejem
  • Praca bez emisji spalin umożliwia użytkowanie wewnątrz zamkniętych budynków.
  • Z hamulcem tarczowym RAPIDSTOP™, wskaźnikiem poziomu naładowania i niskimi wartościami drgań wynoszącymi zaledwie 1,81 m/s².
  • Głębokość skrawania 85 mm
  • Podwójne zasilanie wodą dla skuteczniejszego wiązania pyłu
  • System High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom wydajności.
  • Większa wydajność i czas pracy zapewniające bezkompromisową gotowość do pracy narzędzi akumulatorowych w zastosowaniach mobilnych
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Kompatybilny z modułowym systemem natryskowym i wodociągowym M18™ SWITCH TANK™
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6600
  • Średnica brzeszczotu: 230
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 6,2 (M18 HB12)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 6,2
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 6600
  • maks. Głębokość cięcia: 85
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 85
  • wersja produktu: M18 FCOS230-0
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 230
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Tarcza diamentowa DUH 230 mm (4932399542)

W dostawie:

1 x 12.0 Ah battery pack, M12-18 FC charger, in box

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18 FUEL" Zobacz wszystkie