M18FPT114-0C Klucz do gwintowania

Nr art.: 4933480220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FPT114-0C Gewindeschneidkluppe
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z Nieokreślone
Masa całkowita 5 900 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933480220
EAN / GTIN 4058546405052
Numer producenta 4933480220
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Technologia AUTOSTOP™, która rejestruje wygięcie rury i wyłącza narzędzie, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika.
  • Dzięki drugiemu uchwytowi nie ma potrzeby ręcznej interwencji w głowicę narzędzia ani przed rozpoczęciem pracy, ani w jej trakcie.
  • Kompaktowe rozmiary do instalacji w ograniczonej przestrzeni
  • Wycina gwinty w rurach o średnicy od ⅛˝ do 1¼˝
  • Technologia AUTOSTOP™, która rejestruje wygięcie rury i wyłącza narzędzie, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika.
  • Niewielka waga i kompaktowe rozmiary umożliwiają stosowanie w zainstalowanych rurach w ograniczonej przestrzeni.
  • Kompatybilny z nowymi wkładkami prasującymi MILWAUKEE® FPT114H i Ridgid 12-R do 1¼˝
  • Wykonaj ponad 50 gwintów w rurze ¾˝ przy jednym ładowaniu akumulatora M18™ 8,0 Ah.
  • Dzięki drugiemu uchwytowi nie ma potrzeby ręcznej interwencji w głowicę narzędzia ani przed rozpoczęciem pracy, ani w jej trakcie.
  • Platforma FUEL™ została opracowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy — bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-35
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 1 x drugi uchwyt

W dostawie:

No batteries included, No charger included, Carrying case, 1 x second handle