M18FN16GS-0X Gwoździarka akumulatorowa bez akumulatora

Nr art.: 4933493353
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FN16GS-0X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 3,2 kg
Pojemność magazynka 110 szt.
Min. długość gwoździ 25 mm
Maks. długość gwoździ 64 mm
Średnica gwoździ 1,6 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Numer producenta 4933493353
Numer L L01870 117978
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wbijanie prostych gwoździ o grubości 16 pod kątem 0
  • Szybka i łatwa regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi
  • Mniejsze otwory po gwoździach, które mają dokładnie taki sam rozmiar jak główka gwoździa i zapewniają estetyczne wykończenie.
  • Mały uchwyt roboczy umożliwia użytkownikowi wbijanie i zagłębianie gwoździ pod większym kątem.
  • Blokada Dry Fire zapobiega wystrzeleniu urządzenia, gdy w magazynku nie ma już gwoździ.
  • Wystrzeliwuje do 1200 gwoździ na jednym ładowaniu akumulatora M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah, zapewniając maksymalną wydajność.
  • Szybki dostęp umożliwiający usuwanie zatorów bez użycia narzędzi
  • Nie wymaga kartuszy z gazem ani czyszczenia, zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności dla najbardziej wymagających użytkowników, przy minimalnej konserwacji.
  • Nakładki ochronne na wrażliwe powierzchnie robocze
  • Magazynek mieści do 110 gwoździ, co zapewnia maksymalną wydajność.
  • Platforma FUEL™ została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Technologia ta zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™. Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • Pojemność magazynka – gwoździe: 110
  • Kąt magazynowy: 0 stopnia
  • średnica gwoździ: 1,6 mm
  • długość paznokci: 25–64 mm
  • typ gwoździ: 25–64 mm
  • Napięcie: 18V
  • masa z akumulatorem: 3,2 (M18 B2) kg
Zakres dostawy: Nie zawiera akumulatorów, nie zawiera ładowarki, pudełko HD

W dostawie:

No batteries included, No charger included, HD box