M18FOPH-BA Accesoriu pentru suflantă

Cod articol.: 4932492668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18FOPH-BA
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Viteză aer max. 193 km/h
Tip produs Suflantă
Funcţii Suflare

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492668
EAN / GTIN 4058546475390
Număr producător 4932492668
L-Număr L01870 118202
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Debit de aer de până la 14,2 m³/min la 193 km/h pentru îndepărtarea eficientă a frunzelor, pietrișului și pietrișului
  • Curăță eficient unghi-ul strâns și alte zone greu accesibile
  • Ajunge la materiale sub margini sau alte obiecte pentru a le elimina
  • Compatibil cu accesoriile plate și conice ale duzelor
  • Atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă pentru putere de ieșire instantanee
  • Compatibil cu sistemul de montare QUIK-LOK™ MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power HEAD

Caracteristică:

  • Viteză aer: 0 - 193 km/h.
  • Volum de aer de nivel 1: 0 - 14,2