M18FPM-0X MIESZADKO

Nr art.: 4933459719
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18 FPM-0X; M18FPM-0X
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Masa 3 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933459719
EAN / GTIN 4058546028916
Numer producenta 4933459719
Numer L L00800 279
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Descripción:

  • Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y mortero
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de velocidad variable y botón de bloqueo)
  • Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda optimizar la comodidad y su posición de trabajo
  • Recepción de la herramienta M14
  • Iluminación LED
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Suministrado con extensión de 150mm (M14)

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 550
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,0 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 550
  • Variante del producto: M18 FPM-0X
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Extensión de 150 mm, caja HD