M18FRCN45-302X Akumulatorowa gwoździarka

Nr art.: 4933498169
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta Akku-Coil-Nagler; M18FRCN45-302X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 3,8 kg
Pojemność magazynka 120 szt.
Min. długość gwoździ 19 mm
Maks. długość gwoździ 45 mm
Średnica gwoździ 3 mm
Tryby Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498169
EAN / GTIN 4058546520380
Numer producenta 4933498169
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nie wymaga kartuszy z gazem ani czyszczenia, zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności dla najbardziej wymagających użytkowników, przy minimalnej konserwacji.
  • Blokada suchego strzału zapobiega uruchomieniu narzędzia, gdy w magazynku nie ma już gwoździ.
  • Technologia Ready-to-Fire eliminuje czas rozruchu między poszczególnymi uderzeniami gwoździ.
  • Dwa tryby umożliwiają sekwencyjne wbijanie zapewniające precyzję lub wyzwalanie styku zapewniające szybkość, z prędkością wbijania do 6 gwoździ na sekundę.
  • Szybka i łatwa regulacja głębokości bez użycia narzędzi, zapewniająca całkowite wbicie gwoździ za każdym razem.
  • Wystrzeliwuje do 1100 gwoździ na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah, zapewniając maksymalną wydajność.
  • Przyjmuje gwoździe w kręgach od 19 do 45 o średnicy 3 i średnicy łba od 10,1 do 10,5 z nachyleniem 15 stopni (± 1)
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Może być używany ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 3 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • masa z akumulatorem: 3,8 (M18 HB3) EPTA kg
  • Pojemność magazynka – gwoździe: 120
  • Kąt magazynowy: 15 stopnia
  • średnica gwoździ: 3 mm
  • długość paznokci: 19–45 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 SP188

W dostawie:

2 x M18 HB3 batteries, M12-18 FC charger, HD box