{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Herstellerbezeichnung | M18FOPH-BA | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Luftgeschwindigkeit max. | 193 km/h | |
| Produktart | Gebläse | |
| Funktionen | Blasen |
| Artikelnummer | 4932492668 | |
| EAN / GTIN | 4058546475390 | |
| Herstellernummer | 4932492668 | |
| L-Nummer | L01870 118202 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |