{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe |
18 V
|
|
| Liczba dołączonych akumulatorów |
0 szt.
|
|
| Rodzaj akumulatora |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Seria |
M18 FUEL
|
|
| Oznaczenie producenta |
M18FN16GA-0
|
|
| Opakowanie |
Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Masa |
3,3 kg
|
|
| Pojemność magazynka |
110 szt.
|
|
| Min. długość gwoździ |
32 mm
|
|
| Maks. długość gwoździ |
64 mm
|
|
| Średnica gwoździ |
1,6 mm
|
|
| Tryby |
Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwoździarki
|
| Numer artykułu | 4933499154 | |
| EAN / GTIN | 4058546530235 | |
| Numer producenta | 4933499154 | |
| Numer L | L01870 118561 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |