Durva tisztítóhenger 100x100x19,1mm VL-G durva acél/rozsdamentes acél/PVC

Cikkszám: 34077301
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vlies durva tisztítóhenger

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34077301
EAN / GTIN 9003170773010
Gyártó száma 34077301
L-szám L50140 1788
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A palástcsiszoló gépek Tyrolit durva tisztítógörgővel könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Ez a nagy teljesítményű szerszám különösen alkalmas nagy, lapos felületek tisztítására. Ezenkívül a nylon szálak szerkezete megakadályozza a henger kenését vagy eltömődését, és jelentősen növeli a munka kényelmét.

Jellemző:

  • Formája: Nem szőtt durva tisztítólapátos lemez
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : VL-G DURVA
  • Méretek (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 19,1 mm
  • Szemcseméret: 20
  • Szerszám: Szatináló gép

Előny:

  • A legjobb szerszámélettartam és a tökéletes felületi eredmény
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám
  • Lehetővé teszi az alacsony fáradtságot és a csendes munkát

Felhasználás:

  • A rozsda, a festék és a test alatti védelem eltávolítására, valamint a felületek hegesztésre, forrasztásra és eloxálásra való előkészítésére szolgál

Ajánlás:

  • A legjobb eredmény 2400 ford/perc fordulatszám mellett
  • Tartsa be a maximális sebességet

Különlegességek:
  • Nincs kenés vagy eltömődés
  • Rendkívül agresszív
  • Maximális élettartam