{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Material abraziv lățime | 100 mm | |
| Material abraziv lungime | 100 mm | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Diametrul găurii | 19,1 mm | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteza recomandată max. | 2.400 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Culoarea | negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 20 mesh | |
| Specificaţie | VL-G GROB | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 34077301 | |
| EAN / GTIN | 9003170773010 | |
| Număr producător | 34077301 | |
| L-Număr | L50140 1788 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |