{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominazione originale prodotto | Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Larghezza abrasivo | 100 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 100 mm | |
| Macchina di propulsione | Altro | |
| Diametro del foro | 19,1 mm | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Numero di giri consigliato max. | 2.400 min-1 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Colore | nero | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata | |
| Granulometria (maglia) | 20 mesh | |
| Specifiche | VL-G GROB | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Senza vibrazioni |
| Codice articolo | 34077301 | |
| EAN / GTIN | 9003170773010 | |
| Codice del produttore | 34077301 | |
| Numero-L | L50140 1788 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |