Grov rengøringsrulle 100x100x100,1mm VL-G GROFT stål/rustfrit stål/PVC

Art.-nr.: 34077301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze
Indhold 1 stk.
Slibemiddel, bredde 100 mm
Slibemiddel, længde 100 mm
Drevmaskine andet
Diameter, hul 19,1 mm
Finhedsgrad grov
Anbefalet omdrejningstal maks. 2.400 min-1
Slibemiddelunderlag Fiber
Farve sort
Indhold, enhed stk.
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset
Kornstørrelse (mesh) 20 mesh
Specifikation VL-G GROB
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber lavt vibrationsniveau

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34077301
EAN/GTIN 9003170773010
Producentnummer 34077301
L-nummer L50140 1788
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Med den tyroliserede grove renserulle til satineringsmaskiner kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse mod underkroppen fra dit emne. De porøse nylonfibre, der er beriget med aggressivt slibemiddel, kan klare enhver udfordring. Dette højtydende værktøj er særligt velegnet til rengøring af store, flade overflader. Desuden forhindrer nylonfibrenes struktur rullen i at blive smurt eller tilstoppet og øger arbejdskomforten betydeligt.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet grov rengøringsklapskive
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, plast/PVC, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : VL-G GROV
  • Dimension (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 19,1 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Værktøj til: Glittemaskine

Fordel:

  • Højeste værktøjslevetid og perfekt overfladeresultat
  • Universelt anvendeligt værktøj
  • Muliggør lav træthed og støjsvag arbejde

Anvendelse:

  • Bruges til at fjerne rust, maling og beskyttelse under kroppen og til at forberede overflader til svejsning, lodning og anodisering

Materiale:

  • Rustfrit stål/plast / PVC/stål

Passer til:

  • Glittemaskine

Anbefaling:

  • De bedste resultater ved en Omdrejningstal på 2400 o/min.
  • Overhold den maksimale hastighed

Særlige egenskaber:
  • Ingen smøring eller tilstopning
  • Ekstremt aggressiv
  • Maksimal levetid

Bemærk:

  • Bruges til at fjerne rust, maling og beskyttelse under kroppen og til at forberede overflader til svejsning, lodning og anodisering

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle