{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Quick-Change Scheiben; Schnellwechselscheibe | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 76 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Do materiału | aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsadzeniem |
| Numer artykułu | 34593661 | |
| EAN / GTIN | 9003173161920 | |
| Numer producenta | 34593661 | |
| Numer L | L50140 103440 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |