Tyrolit cylindre de décapage 100x100x19,1 S GROS PREMIUM acier/inox/PVC

Réf.: 34077301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 100 mm
Longueur abrasif 100 mm
Machine motrice autre
Diamètre alésage 19,1 mm
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation recommandée max. 2 400 min-1
Support Nylon
Couleur noir
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Granulométrie (mesh) 20 mesh
Spécification VL-G GROB
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 34077301
EAN / GTIN 9003170773010
Réf. fabricant 34077301
Article hors catalogue L50140 1788
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec le rouleau de nettoyage grossier Tyrolit pour satineuses, vous éliminez sans peine la rouille, la couleur, la laque et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner.
  • Les fibres de nylon poreuses et enrichies d'abrasifs agressifs relèvent tous les défis.
  • Cet outil haute performance est particulièrement adapté au nettoyage de grandes surfaces planes.
  • De plus, la structure des fibres de nylon empêche l'encrassement ou le bouchage du cylindre et augmente considérablement le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Form: Coarse cleaning VLIES Flap Wheel
  • Spécification : VL-G GROS
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Acier
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Durée de vie optimale et résultat parfait en surface
  • Outil à usage universel
  • Permet un travail aisé et silencieux

Utilisation:

  • Pour éliminer la rouille, la laque et la protection de bas de caisse, mais aussi pour préparer les surfaces avant la soudure, le brasage et l'anodisation

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Plastiques/PVC/Acier
  • Acier inoxydable/Plastiques/PVC/Acier

Adapté(s) pour:

  • Satineuse

Recommandation(s):

  • Excellents résultats à une vitesse de rotation de 2 400 tr/min
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Remarque(s):

  • Pour éliminer la rouille, la laque et la protection de bas de caisse, mais aussi pour préparer les surfaces avant la soudure, le brasage et l'anodisation

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout