Grof poetswiel 100x100x19,1mm VL-G GROB staal/roestvrij staal/PVC

Artikelnummer: 34077301
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vlies-grofreinigingswals

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34077301
EAN/GTIN 9003170773010
Nummer fabrikant 34077301
L-nummer L50140 1788
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de Tyrolit grove reinigingsrol voor satineermachines kunt u moeiteloos roest, verf, lak en bescherming van de onderkant van uw werkstuk verwijderen. Les fibres de nylon poreuses et enrichies d’un abrasif agressif relèvent tous les défis. Dit hoogwaardige gereedschap is met name geschikt voor het reinigen van grote, vlakke oppervlakken. Bovendien voorkomt de structuur van de nylon vezels dat de rol wordt gesmeerd of verstopt en verhoogt de structuur het werkcomfort aanzienlijk.

Kenmerk:

  • Vorm: Vlies grove reinigingslamellenschijf
  • Geschikt voor: Acier inoxydable, plastique/PVC, acier.
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : VL-G GROF
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Boring: 19,1 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Outil pour: Satineermachine

Voordeel:

  • Hoogste standtijd en perfect oppervlakteresultaat
  • Universeel inzetbaar gereedschap
  • Maakt minder vermoeidheid en stille werking mogelijk

Toepassing:

  • Wordt gebruikt voor het verwijderen van roest, lak en bodembescherming en voor het voorbereiden van oppervlakken voor lassen, solderen en anodiseren

Advies:

  • Beste resultaten bij een toerental van 2400 tpm
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Bijzonderheden:
  • Geen smering of verstopping
  • Extreem agressief
  • Maximale levensduur